Rückschlagventil (Messing) Innengewinde G 3/8", PN 16

Artikelnummer: Z00071898
Herstellernummer: 301731
Rückschlagventil (Messing) Innengewinde G 3/8", PN 16
Inkl. Steuern: 16,52 € VE 1 Stück Netto 13,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: Viton, Ventil: Messing
Temperaturbereich:
-25°C bis max. +180°C
Einsatzbereich:
Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 3/8"
Gewinde Innengewinde
CH 19 MM
L 53 MM
Öffnungsdruck 0,4 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen