Rückschlagventil (schwer), G 1 1/2", PN 20, Rotguss

Artikelnummer: Z00084379
Herstellernummer: 12898
Rückschlagventil (schwer), G 1 1/2", PN 20, Rotguss
Inkl. Steuern: 88,77 € VE 1 Stück Netto 74,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Rotguss, Schraube: Messing, Dichtung: Teflon
Temperaturbereich:
Wasser: -10°C bis max. +100°C, Sattdampf: 9 bar bis max. +180°C
Einbaulage:
Nur horizontal!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 1 1/2"
H 61 MM
L 107 MM
PN 20 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen