Rückschlagventil (Vakuum), G 1/2", PN 25, Messing

Artikelnummer: Z00095036
Herstellernummer: 31590
Rückschlagventil (Vakuum), G 1/2", PN 25, Messing
Inkl. Steuern: 18,52 € VE 1 Stück Netto 15,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
Luft: -20°C bis max. +100°C
Einsatzbereich:
Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Grobvakuum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Öffnungsdruck 0,02 BAR
L 58,5 MM
g G 1/2"
PN 25 BAR
CH SW 27 MM
Ø 34,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen