Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1 1/2", PN 40, Edelstahl

Artikelnummer: Z00098669
Herstellernummer: 12901
Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1 1/2", PN 40, Edelstahl
Inkl. Steuern: 164,34 € VE 1 Stück Netto 138,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: 1.4408, Dichtung: Teflon
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +200°C
Baulänge nach DIN 3202-M8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 34,0 MM
H 57 MM
L 120 MM
Öffnungsdruck 0,4 - 0,8 BAR
g G 1 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen