Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1 1/4", PN 40, Edelstahl

Artikelnummer: Z00098668
Herstellernummer: 12906
Schrägsitz-Rückschlagventil, G 1 1/4", PN 40, Edelstahl
Inkl. Steuern: 115,82 € VE 1 Stück Netto 97,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: 1.4408, Dichtung: Teflon
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +200°C
Baulänge nach DIN 3202-M8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 1 1/4"
DN 30,0 MM
Öffnungsdruck 0,4 - 0,8 BAR
L 110 MM
H 48 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen