Schrägsitz-Rückschlagventil, Rp 1 1/2", PN 16, Messing

Artikelnummer: Z00104337
Herstellernummer: 12900
Schrägsitz-Rückschlagventil, Rp 1 1/2", PN 16, Messing
Inkl. Steuern: 78,19 € VE 1 Stück Netto 65,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing, Sitzdichtung: NBR (> 2": EPDM)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +90°C
Baulänge nach DIN 3202-M8, mit Prüfschraube, DIN-DVGW geprüft für Trinkwasserleitungen
Optional:
Viton-Dichtung (bis 2", -20°C bis max. +200°C) -V
*PN 10 ohne Prüfschraube und DVGW-Zulassung, keine DIN-Baulänge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Öffnungsdruck 0,1 - 0,2 BAR
L 120 MM
Ausführung PN 16
g Rp 1 1/2"
H 87,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen