Gerade Rückschlagventile, Außengew. zyl., m. O-Ring, Durchfl.richtung Gew. zu...

Artikelnummer: Z00327424
EAN: 4047322267410
Herstellernummer: 200.3810
Gerade Rückschlagventile, Außengew. zyl., m. O-Ring, Durchfl.richtung Gew. zu...
Inkl. Steuern: 4,21 € VE 1 Stück Netto 3,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Rückschlagventile, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch Gewinde G 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu. / Die Teile sind lieferbar in Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring / R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 41,0 / Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum / Medium Druckluft / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 20 / Dichtfläche O-Ring (NBR) / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andruckring Kunststoff
Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum
L1 41,0
Gewinde G 3/8
Dichtfläche O-Ring (NBR)
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Medium Druckluft
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
für Schlauch-Außen-D 10
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
SW 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen