RIEGLER Gerade Rückschlagventile, Außengew. zyl., m. O-Ring, Durchfl.richtung Schlauc...

Artikelnummer: Z00327433
Herstellernummer: 201.188
RIEGLER Gerade Rückschlagventile, Außengew. zyl., m. O-Ring, Durchfl.richtung Schlauc...
Inkl. Steuern: 3,26 € VE 1 Stück Netto 2,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Rückschlagventile, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde Gewinde G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 8 / Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu. / Die Teile sind lieferbar in Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring / R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 32,8 / Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum / Medium Druckluft / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 8 / SW 14 / Dichtfläche O-Ring (NBR) / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 14
Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum
Dichtfläche O-Ring (NBR)
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Gewinde G 1/8
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
Andruckring Kunststoff
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
für Schlauch-Außen-D 8
Medium Druckluft
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
L1 32,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen