Hohlschraubenrückschlagventil, pneumatisch entsperrbar, Anschl. 2 m. Innengew...

Artikelnummer: Z00325390
EAN: 4047322107044
Herstellernummer: 63.038-38
Riegler
Hohlschraubenrückschlagventil, pneumatisch entsperrbar, Anschl. 2 m. Innengew...
Inkl. Steuern: 45,58 € VE 1 Stück Netto 38,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hohlschraubenrückschlagventil, pneumatisch entsperrbar, Anschluss 2 mit Innengewinde Anschluss 1 G 3/8 Anschluss 2 G 3/8 / Zum Anhalten und Positionieren der Zylinderbewegung: / Liegt ein Steuersignal am Anschluss 3 (siehe Zeichnung), kann die Druckluft / vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, so sperrt das Rückschlagventil die Zylinder-Abluft. Der Zylinder wird angehalten. Die entsperrbaren Rückschlagventile werden anstelle der normalen Schlauchanschlüsse direkt an den Zylinder geschraubt. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Anschluss 1 G 3/8 / C 31 / Mediums- und Umgebungstemperatur max. 60 °C / Arbeitsdruck 0,3 - 10 bar / Dichtmaterial Perbunan / Steuerdruck 0,5 - 2,5 bar, abhängig vom Arbeitsdruck / Anschluss 2 G 3/8 / B 46 / Einbaulage beliebig; Ringstück muss vor dem Festschrauben positioniert werden / Anschluss 3 G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einbaulage beliebig
Arbeitsdruck 0,3 - 10 bar
B 46,0
Anschluss 3 G 1/8
Anschluss 2 G 3/8
Anschluss 1 G 3/8
Dichtmaterial Perbunan
C 31,6
Steuerdruck 0,5 - 2,5 bar, abhängig vom Arbeitsdruck
Material Messing vernickelt
Mediums- und Umgebungstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen