Rückschlagventil, Anschl. Schlauch Gew. G - f. Schlauch-Ø mm 8

Artikelnummer: Z00325171
EAN: 4047322089104
Herstellernummer: 440-8
Rückschlagventil, Anschl. Schlauch Gew. G - f. Schlauch-Ø mm 8
Inkl. Steuern: 12,44 € VE 1 Stück Netto 10,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil, Anschluss Schlauch - Schlauch Gewinde G - für Schlauch-Ø mm 8 / Gewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte - / Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G - / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 55,5 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (Ø 6) / 480 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 8 / Dichtmaterial NBR / B 25,5 / I 18,7 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 0,5 - 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-D 8
Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (D 6)/480 Nl/min (D 8)
Grundkörper Technopolymer
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
I 18,7
B 26,0
A 57,2
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen