Rückschlagventil G1 1/4 Schrägsitzausführung aus Edelstahl Dichtungsmaterial FKM

Artikelnummer: Z00323999
EAN: 4047322038157
Herstellernummer: 220.06-ES
Riegler
Rückschlagventil G1 1/4 Schrägsitzausführung aus Edelstahl Dichtungsmaterial FKM
Inkl. Steuern: 92,38 € VE 1 Stück Netto 77,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1 1/4 SW mm 50 / Rückschlagventil / - Schrägsitzausführung aus Edelstahl - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,2 bar / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / L 110 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / Dichtmaterial FKM / Mediumstemperatur 180 °C / Umgebungstemperatur 180 °C / B 97,0 / Betriebsdruck max. 40 bar / SW 50 / Gewinde G 1 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
B 97,0
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 40 bar
Umgebungstemperatur max. +180 °C
SW 50
Mediumstemperatur max. +180 °C
L 110,0
Öffnungsdruck min. 0,2 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen