Rückschlagventil G1/2 i. / i. DIN EN ISO 228-1 m. vollem Durchgang Gehäuse u.

Artikelnummer: Z00324037
EAN: 4047322224444
Herstellernummer: 9227.32
Rückschlagventil G1/2 i. / i. DIN EN ISO 228-1 m. vollem Durchgang Gehäuse u.
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1/2 max. Betriebs- druck 25 / Rückschlagventil / - Durchgangsform, voller Durchgang - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar / Ventilteller Edelstahl / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Dichtung NBR / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / max.Betriebsdruck 25 / Ventilstift Messing / Gehäuse Messing / SW 27 / Länge 57,0 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Gehäuse Messing
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Dichtung NBR
Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 25
Ventilteller Edelstahl
Ventilstift Messing
SW 27
Länge 57,0
Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen