Rückschlagventil G1/2 Schrägsitzausführung aus EdelstahlDichtmaterial FKM

Artikelnummer: Z00323993
EAN: 4047322038010
Herstellernummer: 220.03-ES
Rückschlagventil G1/2 Schrägsitzausführung aus EdelstahlDichtmaterial FKM
Inkl. Steuern: 57,73 € VE 1 Stück Netto 48,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1/2 SW mm 27 / Rückschlagventil / - Schrägsitzausführung aus Edelstahl - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,2 bar / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / L 66 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / Dichtmaterial FKM / Mediumstemperatur 180 °C / Umgebungstemperatur 180 °C / B 53,5 / Betriebsdruck max. 40 bar / SW 27 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur max. +180 °C
B 53,5
SW 27
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Öffnungsdruck min. 0,2 bar
Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
Mediumstemperatur max. +180 °C
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 40 bar
L 66,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen