Rückschlagventil G1/2 SW 24Gehäuse Messing Durchgangsform Öffnungsdruck

Artikelnummer: Z00324006
EAN: 4047322046282
Herstellernummer: 227.03
Rückschlagventil G1/2 SW 24Gehäuse Messing Durchgangsform Öffnungsdruck
Inkl. Steuern: 13,97 € VE 1 Stück Netto 11,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1/2 innen SW mm 24 / Rückschlagventil / - Durchgangsform - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,4 ¿ 0,5 bar (bei Größe G 1/4 bis G 1/2) / min. 0,1 bar (bei Größe G 3/4 bis G 1) / Gewinde G 1/2 innen / Dichtmaterial FKM / Mediumstemperatur 180 °C / Umgebungstemperatur 180 °C / Gehäuse Messing / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 24 / Länge 63,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediumstemperatur max. +180 °C
SW 24
Öffnungsdruck min. 0,4 - 0,5bar (G1/4 bis G1/2)/min. 0,1bar (G3/4 bis G1)
Länge 63,0
Gewinde G 1/2 innen
Gehäuse Messing
Dichtmaterial FKM
Umgebungstemperatur max. +180 °C
Betriebsdruck max. 16 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen