Rückschlagventil G1/4 innen DIN EN ISO 228-1Durchgangsform

Artikelnummer: Z00324031
EAN: 4047322285223
Herstellernummer: 228.02-ES
Rückschlagventil G1/4 innen DIN EN ISO 228-1Durchgangsform
Inkl. Steuern: 38,18 € VE 1 Stück Netto 32,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1/4 SW mm 16 / Rückschlagventil / - Durchgangsform aus Edelstahl - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl 1.4319 / Öffnungsdruck 0,2 bar / O-Ring FPM / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Druckbereich 2 - 10 bar / Gehäuse Edelstahl 1.4404 / SW 16 / Länge 48 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

O-Ring FPM
Betriebsdruck max. 10 bar
Öffnungsdruck 0,2 bar
Länge 48,0
Gehäuse Edelstahl 1.4404
SW 16
Feder Edelstahl 1.4319
Betriebstemperatur -10 °C bis +150 °C
Gewinde G 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen