Rückschlagventil G1/8 innen DIN EN ISO 228-1Durchgangsform

Artikelnummer: Z00324029
EAN: 4047322285148
Herstellernummer: 228.01-ES
Rückschlagventil G1/8 innen DIN EN ISO 228-1Durchgangsform
Inkl. Steuern: 35,60 € VE 1 Stück Netto 29,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1/8 SW mm 13 / Rückschlagventil / - Durchgangsform aus Edelstahl - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl 1.4319 / Öffnungsdruck 0,2 bar / O-Ring FPM / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Druckbereich 2 - 10 bar / Gehäuse Edelstahl 1.4404 / SW 13 / Länge 40 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Edelstahl 1.4404
Öffnungsdruck 0,2 bar
O-Ring FPM
Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde G 1/8
Feder Edelstahl 1.4319
SW 13
Länge 40,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +150 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen