Rückschlagventil G1SW 46 Gehäuse Messing Durchgangsform Öffnungsdruck

Artikelnummer: Z00324008
EAN: 4047322046329
Herstellernummer: 227.05
Rückschlagventil G1SW 46 Gehäuse Messing Durchgangsform Öffnungsdruck
Inkl. Steuern: 37,91 € VE 1 Stück Netto 31,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1 innen SW mm 46 / Rückschlagventil / - Durchgangsform - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,4 ¿ 0,5 bar (bei Größe G 1/4 bis G 1/2) / min. 0,1 bar (bei Größe G 3/4 bis G 1) / Gewinde G 1 innen / Dichtmaterial FKM / Mediumstemperatur 180 °C / Umgebungstemperatur 180 °C / Gehäuse Messing / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 46 / Länge 68,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing
Gewinde G 1 innen
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 16 bar
Umgebungstemperatur max. +180 °C
SW 46
Mediumstemperatur max. +180 °C
Länge 68,5
Öffnungsdruck min. 0,4 - 0,5bar (G1/4 bis G1/2)/min. 0,1bar (G3/4 bis G1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen