Rückschlagventil G3/8 Schrägsitzausführung aus Edelstahl Dichtmaterial FKM

Artikelnummer: Z00323991
EAN: 4047322037969
Herstellernummer: 220.02-ES
Rückschlagventil G3/8 Schrägsitzausführung aus Edelstahl Dichtmaterial FKM
Inkl. Steuern: 57,73 € VE 1 Stück Netto 48,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 3/8 SW mm 27 / Rückschlagventil / - Schrägsitzausführung aus Edelstahl - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,2 bar / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / L 66 / Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408 / Dichtmaterial FKM / Mediumstemperatur 180 °C / Umgebungstemperatur 180 °C / B 53,5 / Betriebsdruck max. 40 bar / SW 27 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse und Innenteile Edelstahl 1.4401/1.4408
Umgebungstemperatur max. +180 °C
Betriebsdruck max. 40 bar
Dichtmaterial FKM
Mediumstemperatur max. +180 °C
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
SW 27
L 66,0
B 53,5
Öffnungsdruck min. 0,2 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen