RIEGLER Rückschlagventil G⅜ SW 19Gehäuse Messing Durchgangsform Öffnungsdruck

Artikelnummer:  
Z00324005 
EAN:  
4047322046275 
Herstellernummer:  
227.02 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,19 €

Netto 9,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebsdruck max. 16 bar
Dichtmaterial FKM
Gehäuse Messing
Gewinde G 3/8 innen
Länge 54,0
Mediumstemperatur max. +180 °C
SW 19
Umgebungstemperatur max. +180 °C
Öffnungsdruck min. 0,4 - 0,5bar (G1/4 bis G1/2)/min. 0,1bar (G3/4 bis G1)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 3/8 innen SW mm 19 / Rückschlagventil / - Durchgangsform - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,4 ¿ 0,5 bar (bei Größe G 1/4 bis G 1/2) / min. 0,1 bar (bei Größe G 3/4 bis G 1) / Gewinde G 3/8 innen / Dichtmaterial FKM / Mediumstemperatur 180 °C / Umgebungstemperatur 180 °C / Gehäuse Messing / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 19 / Länge 54,0
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben