Rückschlagventil, Gew. (Eing.) - Schlauch (Ausgang) Gew. G 1/4 f. Schlauch-Ø ...

Artikelnummer: Z00325173
EAN: 4047322089135
Herstellernummer: 441.014-8
Rückschlagventil, Gew. (Eing.) - Schlauch (Ausgang) Gew. G 1/4 f. Schlauch-Ø ...
Inkl. Steuern: 11,84 € VE 1 Stück Netto 9,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang) Gewinde G 1/4 für Schlauch-Ø mm 8 / Gewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte - / Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 69,7 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (Ø 6) / 480 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 8 / Dichtmaterial NBR / B 25,5 / I 18,7 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 0,5 - 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-D 8
Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (D 6)/480 Nl/min (D 8)
Grundkörper Technopolymer
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
I 18,7
Gewinde G 1/4
B 26,0
A 70,8
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen