RIEGLER Rückschlagventil, Gew. (Eing.) - Schlauch (Ausgang) Gew. G ⅜ f. Schlauch-Ø ...

Artikelnummer:  
Z00325176 
EAN:  
4047322089166 
Herstellernummer:  
441.038-8 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,95 €

Netto 10,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 72,4
B 26,0
Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (D 6)/480 Nl/min (D 8)
Gewinde G 3/8
Grundkörper Technopolymer
I 18,7
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
für Schlauch-D 8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rückschlagventil, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang) Gewinde G 3/8 für Schlauch-Ø mm 8 / Gewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte - / Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 71,3 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (Ø 6) / 480 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 8 / Dichtmaterial NBR / B 25,5 / I 18,7 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben