Rückschlagventil Gew. G 1/2 max. Betriebsd. 40

Artikelnummer: Z00324021
EAN: 4047322046473
Herstellernummer: 227.41
Rückschlagventil Gew. G 1/2 max. Betriebsd. 40
Inkl. Steuern: 10,70 € VE 1 Stück Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1/2 max. Betriebs- druck 40 / Kleinbauendes, preiswertes Rückschlagventil mit minimalem Öffnungsdruck. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Öffnungsdruck 20 mbar / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 40 / Gehäuse Messing / Schieber Polyetherimid (PEI) / SW 25 / Länge 44,5 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Gehäuse Messing
Gewinde G 1/2
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 40
SW 25
Länge 44,5
Schieber Polyetherimid (PEI)
Öffnungsdruck 20 - 50 mbar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen