Rückschlagventil Gew. G 1/4 SW mm 16

Artikelnummer: Z00324030
EAN: 4047322051316
Herstellernummer: 228.02
Rückschlagventil Gew. G 1/4 SW mm 16
Inkl. Steuern: 8,63 € VE 1 Stück Netto 7,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1/4 SW mm 16 / Rückschlagventil / - in Durchgangsform, kleine Bauweise - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Öffnungsdruck min. 0,2 bar / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13 (228.00) / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (228.01 bis 228.04) / R/Rp-Gewinde nach ISO 7-1 (228.11 bis 228.22) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 70 °C / Umgebungstemperatur max. 70 °C / Öffnungsdruck min. 0,2 / Betriebsdruck 10 bar / SW 16 / Länge 42,5 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 10 bar
Umgebungstemperatur max. +70 °C
SW 16
Material Messing vernickelt
Mediumstemperatur max. +70 °C
Länge 42,5
Öffnungsdruck min. 0,2 bar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen