Rückschlagventil Gew. G 2 max. Betriebsd. 16

Artikelnummer: Z00324026
EAN: 4047322047890
Herstellernummer: 227.46
Rückschlagventil Gew. G 2 max. Betriebsd. 16
Inkl. Steuern: 26,04 € VE 1 Stück Netto 21,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 2 max. Betriebs- druck 16 / Kleinbauendes, preiswertes Rückschlagventil mit minimalem Öffnungsdruck. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Öffnungsdruck 20 mbar / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 16 / Gehäuse Messing / Schieber Polyetherimid (PEI) / SW 67 / Länge 78,0 / Gewinde G 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schieber Polyetherimid (PEI)
Dichtmaterial NBR
Öffnungsdruck 20 - 50 mbar
Gewinde G 2
Gehäuse Messing
SW 67
Betriebsdruck max. 16
Länge 78,0
Feder Edelstahl
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen