Rückschlagventil Gew. M5 SW mm 8

Artikelnummer: Z00324027
EAN: 4047322051293
Herstellernummer: 228.00
Riegler
Rückschlagventil Gew. M5 SW mm 8
Inkl. Steuern: 6,47 € VE 1 Stück Netto 5,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde M5 SW mm 8 / Rückschlagventil / - in Durchgangsform, kleine Bauweise - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Öffnungsdruck min. 0,2 bar / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13 (228.00) / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (228.01 bis 228.04) / R/Rp-Gewinde nach ISO 7-1 (228.11 bis 228.22) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 70 °C / Umgebungstemperatur max. 70 °C / Öffnungsdruck min. 0,2 / Betriebsdruck 10 bar / SW 8 / Länge 25,0 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M5
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 10 bar
Umgebungstemperatur max. +70 °C
SW 8
Material Messing vernickelt
Mediumstemperatur max. +70 °C
Länge 25,0
Öffnungsdruck min. 0,2 bar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen