Rückschlagventil Gew. Rp 3/8 max. Betriebsd. 40

Artikelnummer: Z00324014
EAN: 4047322046404
Herstellernummer: 227.31
Rückschlagventil Gew. Rp 3/8 max. Betriebsd. 40
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde Rp 3/8 max. Betriebs- druck 40 / Preiswertes Rückschlagventil mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Öffnungsdruck 20 mbar / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 40 / Gehäuse Messing / Schieber Polyetherimid (PEI) / SW 22 / Länge 47 / Gewinde Rp 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Gehäuse Messing
Gewinde Rp 3/8
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 40
SW 20
Länge 47,0
Schieber Polyetherimid (PEI)
Öffnungsdruck 20 mbar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen