Rückschlagventil in Kleinstbauweise Gew. R/RP 1/4 SW mm 17

Artikelnummer: Z00324035
EAN: 4047322051354
Herstellernummer: 228.22
Rückschlagventil in Kleinstbauweise Gew. R/RP 1/4 SW mm 17
Inkl. Steuern: 6,44 € VE 1 Stück Netto 5,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil in Kleinstbauweise Gewinde R/RP 1/4 SW mm 17 / Rückschlagventil / - in Durchgangsform, kleine Bauweise - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Öffnungsdruck min. 0,2 bar / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13 (228.00) / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (228.01 bis 228.04) / R/Rp-Gewinde nach ISO 7-1 (228.11 bis 228.22) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 70 °C / Umgebungstemperatur max. 70 °C / Öffnungsdruck min. 0,2 / Betriebsdruck 10 bar / SW 17 / Länge 32,0 / Gewinde R/RP 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R/Rp 1/4
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 10 bar
Umgebungstemperatur max. +70 °C
SW 17
Material Messing vernickelt
Mediumstemperatur max. +70 °C
Länge 32,0
Öffnungsdruck min. 0,2 bar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen