Rückschlagventil in Kleinstbauweise Gew. R/Rp 1/8 SW mm 14

Artikelnummer: Z00324034
EAN: 4047322051347
Herstellernummer: 228.11
Rückschlagventil in Kleinstbauweise Gew. R/Rp 1/8 SW mm 14
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Stück Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil in Kleinstbauweise Gewinde R/Rp 1/8 SW mm 14 / Rückschlagventil / - in Durchgangsform, kleine Bauweise - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Öffnungsdruck min. 0,2 bar / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13 (228.00) / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (228.01 bis 228.04) / R/Rp-Gewinde nach ISO 7-1 (228.11 bis 228.22) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 70 °C / Umgebungstemperatur max. 70 °C / Öffnungsdruck min. 0,2 / Betriebsdruck 10 bar / SW 14 / Länge 26,0 / Gewinde R/Rp 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 10 bar
Gewinde R/Rp 1/8
Mediumstemperatur max. +70 °C
Länge 26,0
SW 14
Öffnungsdruck min. 0,2 bar
Material Messing vernickelt
Dichtmaterial NBR
Umgebungstemperatur max. +70 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen