Rückschlagventil lineonline G1/8 f. Schlauch 8mm Schlauch

Artikelnummer: Z00325180
EAN: 4047322089388
Herstellernummer: 442.018-8
Rückschlagventil lineonline G1/8 f. Schlauch 8mm Schlauch
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 1 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang) Gewinde G 1/8 für Schlauch-Ø mm 8 / Gewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte - / Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 65,3 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (Ø 6) / 480 Nl/min (Ø 8) / für Schlauch-Ø 8 / Dichtmaterial NBR / B 25,5 / I 18,7 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck 0,5 - 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 66,4
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Grundkörper Technopolymer
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Durchflussmenge bei 6,3 bar und p = 1 bar 320 Nl/min (D 6)/480 Nl/min (D 8)
B 26,0
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
Gewinde G 1/8
I 18,7
Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
für Schlauch-D 8
Dichtmaterial NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen