Rückschlagventil Rp2'' i. / i. m. vollem Durchgang Gehäuse

Artikelnummer: Z00324020
EAN: 4047322046466
Herstellernummer: 227.37
Rückschlagventil Rp2'' i. / i. m. vollem Durchgang Gehäuse
Inkl. Steuern: 34,50 € VE 1 Stück Netto 28,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde Rp 2 max. Betriebs- druck 16 / Preiswertes Rückschlagventil mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Öffnungsdruck 20 mbar / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 16 / Gehäuse Messing / Schieber Polyetherimid (PEI) / SW 67 / Länge 101 / Gewinde Rp 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Gehäuse Messing
Gewinde Rp 2
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 16
SW 67
Länge 101,0
Schieber Polyetherimid (PEI)
Öffnungsdruck 20 mbar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen