Rückschlagventil Rp3/4 Schrägsitzausführung aus MessingDichtmaterial NBR

Artikelnummer: Z00323994
EAN: 4047322038058
Herstellernummer: 220.04
Rückschlagventil Rp3/4 Schrägsitzausführung aus MessingDichtmaterial NBR
Inkl. Steuern: 19,54 € VE 1 Stück Netto 16,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde Rp 3/4 SW mm 32 / Rückschlagventil / - Schrägsitzausführung aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,5 bar / Gewinde Rp-Gewinde nach DIN 2999 / L 67 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur 80 °C / Umgebungstemperatur 80 °C / B 61 / Gehäuse Messing / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 32 / Gewinde Rp 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing
Gewinde Rp-Gewinde nach DIN 2999
B 60,0
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 10 bar
Umgebungstemperatur max. +80 °C
SW 32
Mediumstemperatur max. +80 °C
L 67,0
Öffnungsdruck min. 0,5 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen