Rückschlagventil Rp3/8 Schrägsitzausführung aus MessingDichtmaterial NBR

Artikelnummer: Z00323990
EAN: 4047322037952
Herstellernummer: 220.02
Rückschlagventil Rp3/8 Schrägsitzausführung aus MessingDichtmaterial NBR
Inkl. Steuern: 12,86 € VE 1 Stück Netto 10,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde Rp 3/8 SW mm 27 / Rückschlagventil / - Schrägsitzausführung aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Öffnungsdruck min. 0,5 bar / Gewinde Rp-Gewinde nach DIN 2999 / L 55 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur 80 °C / Umgebungstemperatur 80 °C / B 50 / Gehäuse Messing / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 27 / Gewinde Rp 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediumstemperatur max. +80 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Gehäuse Messing
Öffnungsdruck min. 0,5 bar
SW 27
Dichtmaterial NBR
L 55,0
Umgebungstemperatur max. +80 °C
Gewinde Rp-Gewinde nach DIN 2999
B 50,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen