RückschlagventilG1 1/4 i. / i. DIN EN ISO 228-1 m. vollem Durchgang Gehäuse

Artikelnummer: Z00324040
EAN: 4047322224475
Herstellernummer: 9227.35
RückschlagventilG1 1/4 i. / i. DIN EN ISO 228-1 m. vollem Durchgang Gehäuse
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rückschlagventil Gewinde G 1 1/4 max. Betriebs- druck 18 / Rückschlagventil / - Durchgangsform, voller Durchgang - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar / Ventilteller Edelstahl / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Dichtung NBR / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / max.Betriebsdruck 18 / Ventilstift Messing / Gehäuse Messing / SW 50 / Länge 82,0 / Gewinde G 1 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Gehäuse Messing
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Dichtung NBR
Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 18
Ventilteller Edelstahl
Ventilstift Messing
SW 50
Länge 82,0
Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen