Bristle Disc mit M14-Gew.115 mm, P120, weiß 3M

Artikelnummer: Z00307232
EAN: 48011245393
Herstellernummer: 24539
Bristle Disc mit M14-Gew.115 mm, P120, weiß 3M
Inkl. Steuern: 33,64 € VE 1 Stück Netto 28,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bristle Disc/8312 Bristle Disc mit M14-Gew.115 mm, P120, weiß 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
Aluminium empfohlen
max Drehzahl min-1 12000
INOX empfohlen
Guss bedingt geeignet
HM empfohlen
Körnung 120
Kunststoff GFK Holz empfohlen
Lack empfohlen
Farbe Weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen