Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Pinselbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 25 mm

Artikelnummer
Z00184413
EAN
3165140608879
Herstellernummer
2 607 017 125
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
119,99 € 103,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184413
EAN
3165140608879
Herstellernummer
2 607 017 125
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)75 x 25 x 25
Abmessung Breite32 Millimeter
Abmessung Höhe25 Millimeter
Abmessung Länge70 Millimeter
Abmessung b25 Millimeter
Abmessung h25 Millimeter
Abmessung l75 Millimeter
AusführungDraht gewellt
Besatzlänge25
BesatzmaterialStahldraht
Bruttogewicht0,052 Kilogramm
Drahtstärke-
Gewicht4 Kilogramm
HerkunftChina
HerkunftslandCN
Inhalt50 Pinselbürsten, Ø 25 x 6 mm Inhalt Display: 50 x 2 607 017 125
Max. zulässige Drehzahl4500
Nettogewicht0,052 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7N
SOL Date26.04.2012
Schaftdurchmesser6
Schaftlänge-
Spartenbezeichnung74
VerpackungBedruckter Karton
Volumen0,056 Millimeter
Zolltarifnummer96035000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pinselbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Durchmesser: 25 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, optimal geeignet für das Bearbeiten von sehr schwer zugänglichen Stellen, geeignet für leichte Reinigungsarbeiten in Ecken sowie die innenseitige Bearbeitung von Rohren und Profilen, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente