Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 38 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00184410
EAN: 3165140608848
Herstellernummer: 2607017122
Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 38 mm, 6 mm
UVP: 2,20 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 1,46 € VE 1 Stück Netto 1,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Durchmesser Bürste: 38 mm, Bürstenbreite: 6 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Volumen (dm³) 0.064
Verpackung Bedruckter Karton
Artikeltyp Zubehör
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 40
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 40
Abmessung (lxbxh) 40 x 38 x 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen