Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, Gewellter Draht, 50 mm, 12 mm

Artikelnummer
Z00184409
EAN
3165140608831
Herstellernummer
2 607 017 121
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
109,99 € 94,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184409
EAN
3165140608831
Herstellernummer
2 607 017 121
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)45 x 50 x 50
Abmessung Breite52 Millimeter
Abmessung Höhe35 Millimeter
Abmessung Länge52 Millimeter
Abmessung b50 Millimeter
Abmessung h50 Millimeter
Abmessung l45 mm Millimeter
Bruttogewicht0,069 Kilogramm
Gewicht4.2 Kilogramm
HerkunftChina
HerkunftslandCN
Inhalt50 Scheibenbürsten, Ø 50 x 6 x 12 mm Inhalt Display: 50 x 2 607 017 121
Nettogewicht0,069 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7N
SOL Date26.04.2012
Scheibendurchmesser50
Spartenbezeichnung74
VerpackungBedruckter Karton
Volumen0,095 Millimeter
Zolltarifnummer96035000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Durchmesser Bürste: 50 mm, Bürstenbreite: 12 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente