Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm

Artikelnummer: Z00184408
EAN: 3165140608824
Herstellernummer: 2607017120
Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm
Inkl. Steuern: 5,64 € VE 1 Stück Netto 4,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Durchmesser Bürste: 75 mm, Bürstenbreite: 10 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Volumen (dm³) 0.197
Verpackung Bedruckter Karton
Artikeltyp Zubehör
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 75
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Länge (mm) 75
Abmessung (lxbxh) 40 x 75 x 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen