Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste, 100 mm, doppelreihig

Artikelnummer: Z00185855
EAN: 3165140155533
Herstellernummer: 2608622642
Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste, 100 mm, doppelreihig
Inkl. Steuern: 9,27 € VE 1 Stück Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste, Durchmesser Bürste: 100 mm, doppelreihig, geeignet für leichte bis mittelschwere Bürstenanwendungen, beispielsweise das Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen, effizienter Einsatz durch hohe Besatzdichte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 100
Volumen (dm³) 0.948
Abmessung Breite (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 129
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen