Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste, Durchmesser: 100 mm, grob/80

Artikelnummer: Z00185853
EAN: 3165140155472
Herstellernummer: 2608622637
Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste, Durchmesser: 100 mm, grob/80
Inkl. Steuern: 9,27 € VE 1 Stück Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenbürste für Bosch-Schleifbürste, Durchmesser Bürste: 100 mm, grob/80

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 100
Volumen (dm³) 0.956
Abmessung Breite (mm) 105
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen