Bosch Scheibenbürste, Edelstahl, gewellter Draht, 0,2 mm, 50 mm, 15 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00185831
EAN: 3165140632003
Herstellernummer: 2608622120
Bosch Scheibenbürste, Edelstahl, gewellter Draht, 0,2 mm, 50 mm, 15 mm, 4500 U/ min
UVP: 12,27 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,89 € VE 1 Stück Netto 4,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Edelstahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,2 mm, Durchmesser Bürste: 50 mm, Bürstenbreite: 15 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken, strukturieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 50 Millimeter
Drehzahl max. 4500
Volumen 0.345 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 115 Millimeter
Bürstenbreite mm 15
Abmessung Breite 60 Millimeter
Drahtstärke 0,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen