Scheibenbürste, Edelstahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 70 mm, 10 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00185832
EAN: 3165140632010
Herstellernummer: 2608622121
Bosch
Scheibenbürste, Edelstahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 70 mm, 10 mm, 4500 U/ min
UVP: 10,15 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,59 € VE 1 Stück Netto 3,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Edelstahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,3 mm, Durchmesser Bürste: 70 mm, Bürstenbreite: 10 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken, strukturieren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 70
Volumen (dm³) 0.438
Artikeltyp Zubehör
Bürstenbreite mm 10
Abmessung Breite (mm) 79
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Länge (mm) 129
Drahtstärke (mm) 0,3
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen