Scheibenbürste, Edelstahl, gezopfter Draht, 0,35 mm, 70 mm, 14 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00185836
EAN: 3165140632058
Herstellernummer: 2608622125
Scheibenbürste, Edelstahl, gezopfter Draht, 0,35 mm, 70 mm, 14 mm, 4500 U/ min
UVP: 15,93 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 7,58 € VE 1 Stück Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Edelstahlbürste für Bohrmaschinen, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,35 mm, Durchmesser Bürste: 70 mm, Bürstenbreite: 14 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie entfernen von starkem Rost, entlacken, entschlacken, entgraten, entzundern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 70
Volumen (dm³) 0.468
Artikeltyp Zubehör
Bürstenbreite mm 14
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Länge (mm) 130
Drahtstärke (mm) 0,35
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen