- 49%

Bosch Scheibenbürste, Edelstahl, gezopfter Draht, 115 mm, 0,5 mm, 12500 U/ min, M 14

Artikelnummer:  
Z00185817 
EAN:  
3165140631860 
Herstellernummer:  
2608622106 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 22,23 €
11,42 €

Netto 9,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 49%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 127 Millimeter
Abmessung Höhe 48 Millimeter
Abmessung Länge 133 Millimeter
Bruttogewicht 0.310 Kilogramm
Drahtstärke mm 0.50 Millimeter
Drehzahl, max. min-1 12500
Durchmesser mm 115 Millimeter
Gewinde (metrisch) 14
Gewinde M 14 Meter
Nettogewicht 0.288 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date 01.04.2012
Scheibendurchmesser 115
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 115 mm, 0.5 mm, M14
Volumen 0.811 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 96035000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Scheibenbürste Heavy for Inox mit Gewinde M 14, Edelstahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gezopfter Draht, rostfrei, Drahtstärke: 0,5 mm, Durchmesser Bürste: 115 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, Gewinde: M 14, optimal geeignet für das Reinigen von Schweißnähten auf Edelstahl, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie entfernen von starkem Rost, entlacken, entschlacken, entgraten, entzundern, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben