Scheibenbürste, Nylon mit Korund, 1 mm, 100 mm, 8 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00185800
EAN: 3165140082143
Herstellernummer: 2608622055
Bosch
Scheibenbürste, Nylon mit Korund, 1 mm, 100 mm, 8 mm, 4500 U/ min
UVP: 14,70 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 6,51 € VE 1 Stück Netto 5,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Drahtbürste für Bohrmaschinen, Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80, Durchmesser Bürste: 100 mm, Drahtstärke: 1 mm, Bürstenbreite: 8 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, geeignet für das Entlacken, Entrosten, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten, Strukturieren von Holz sowie Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl, passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern, arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 100
Volumen (dm³) 0.238
Artikeltyp Zubehör
Bürstenbreite mm 8
Abmessung Breite (mm) 108
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Länge (mm) 105
Drahtstärke (mm) 1
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen