Scheibenbürste, Nylonbürste, 75 mm, grob/80

Artikelnummer: Z00185849
EAN: 3165140155335
Herstellernummer: 2608622623
Bosch
Scheibenbürste, Nylonbürste, 75 mm, grob/80
Inkl. Steuern: 6,07 € VE 1 Stück Netto 5,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenbürste, Nylonbürste für Bosch-Schleifbürste, Durchmesser Bürste: 75 mm, grob, Körnung 80, optimal geeignet für das Abtragen von Lack oder Farbe auf Metall, reinigen von Schweißnähten (von Stahl und rostfreier Stahl), entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten (bei rostfreiem Stahl), reinigen von Buntmetallen wie Kupfer, Messing und von Aluminium, strukturieren von Holz, geeignet für das Entfernen von leichtem Rost (Flugrost), abtragen von Lack oder Farbe auf Holz, Oberflächenfinish für Stahl und Strichmattieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 75
Volumen (dm³) 0.773
Abmessung Breite (mm) 83
Abmessung Höhe (mm) 81
Abmessung Länge (mm) 115
Körnung grob/80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen