Scheibenbürste gewellter Stahl-Draht 100mm 4500 U/min

Artikelnummer: Z00188475
EAN: 3165140004558
Herstellernummer: 1609200274
Bosch
Scheibenbürste gewellter Stahl-Draht 100mm 4500 U/min
UVP: 5,59 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 2,64 € VE 1 Stück Netto 2,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschScheibenbürste gewellter Stahl-Draht 100mm 4500 U/min

  • optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten
  • geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken
  • Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm
  • Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht
    • Durchmesser Bürste: 100 mm
    • Drahtstärke: 0,2 mm
    • Bürstenbreite: 10 mm
    • Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 100
Volumen (dm³) 0.753
Artikeltyp Zubehör
Bürstenbreite mm 10
Abmessung Breite (mm) 104
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Länge (mm) 161
Drahtstärke (mm) 0,2
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen