Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,2 mm, 50 mm

Artikelnummer: Z00185848
EAN: 3165140155267
Herstellernummer: 2608622616
Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,2 mm, 50 mm
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 1 Stück Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenbürste, Stahlbürste für Bosch-Schleifbürste, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,2 mm, Durchmesser Bürste: 50 mm, geeignet für leichte bis mittelschwere Bürstenanwendungen, besonders an schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise für das Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen, effizienter Einsatz durch hohe Besatzdichte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 50
Volumen (dm³) 0.448
Abmessung Breite (mm) 65
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen