• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 115 mm, 0,3 mm, 11000 U/min, M 14

Artikelnummer:  
Z00185811 
EAN:  
3165140631808 
Herstellernummer:  
2 608 622 100 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 24,20 €
12,00 €

Netto 10,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 125 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Bruttogewicht 0.340 Kilogramm
Drahtstärke mm 0.30 Millimeter
Drehzahl, max. min-1 11000
Durchmesser mm 115 Millimeter
Gewinde M 14 Meter
Nettogewicht 0.340 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.
SOL Date 01.04.2012
Scheibendurchmesser 115
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 115 mm, 0.3 mm, M14
Volumen 0.844 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Scheibenbürste Heavy for Metal mit Gewinde M 14, Stahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,3 mm, Durchmesser Bürste: 115 mm, Drehzahl, max. min-1: 11000 U/min, 14, optimal geeignet für das entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben