Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 75 mm, 16 mm, 4500 U/min

Artikelnummer: Z00185798
EAN: 3165140082129
Herstellernummer: 2608622053
Bosch
Scheibenbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 75 mm, 16 mm, 4500 U/min
UVP: 8,02 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,82 € VE 1 Stück Netto 3,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,3 mm, Durchmesser Bürste: 75 mm, Bürstenbreite: 16 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 75
Volumen (dm³) 0.398
Artikeltyp Zubehör
Bürstenbreite mm 16
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 36
Abmessung Länge (mm) 130
Drahtstärke (mm) 0,3
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen